Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110280081
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301044550
EAN/GTIN:
     4031301044550
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Die Jacke SKAGEN bietet alle Vorteile einer Softshelljacke: Wind- und wasserabweisend, hoch Atmungsaktivität und maximale Bewegungsfreiheit. Das Microfleecefutter ist angenehm zu tagen und wärmt zusätzlich.

Wind- und wasserabweisend bei komfortabler Atmungsaktivität und maximaler Bewegungsfreiheit. Reflexpaspeln auf Front und Rücken. 1 Brust- und 2 seitliche Reißverschlusstaschen. Elastik-Manschetten mit Klettverschlüssen. Hoher, fleecegefütterter Kragen mit Kinnschutz am Reißverschlussende.

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Navy
Größe (S/M/L)
XL
Taschen für persönliche Utensilien
3 Taschen
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
650 mm
Versandkartonsbreite
440 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
740 g
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Material
Material
Elastan, Polyester
Stoffgewicht
320 g/m²
Polyester-Anteil
94 %
Elastananteil
6 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.