Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz
Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz
Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz
Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz
Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz
Perel BG90020 Safe 43 l Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110319605
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BG90020
EAN/GTIN:
     5410329695477
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Schlüssel
Fassungsvermögen
43 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
500 mm
Innenmaße (B x T x H)
497 x 347 x 250 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
14500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
BG90017
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.