Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Folk sp1 d50 Hängeleuchte Oberfläche E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Folk sp1 d50 Hängeleuchte Oberfläche E27
Ideal Lux Folk sp1 d50 Hängeleuchte Oberfläche E27
Ideal Lux Folk sp1 d50 Hängeleuchte Oberfläche E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110453793
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     174228
EAN/GTIN:
     8021696174228
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4270 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Gewicht
3070 g
Höhe (min)
540 mm
Höhe (max)
2290 mm
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Braun, Weiß
Plafond Farbe
Braun
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Oberflächentyp
Matte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-174211
ab € 81,39*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-174235
ab € 124,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.