Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5350S 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 5350S 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Seagate Nytro 5350S 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110484385
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP1920SE70065
EAN/GTIN:
     763649180198
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die NVMe-SSD der Serie Nytro® 5050 von Seagate® stellt die nächste SSD-Generation für Unternehmen dar. Die Nytro 5050-SSD ist auf Effizienz, hohe Leistung und erhöhte Speicherdichte in Rechenzentren ausgelegt. Sie eliminiert Leistungsengpässe und optimiert die Servicequalität (QoS) deutlich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1300 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
15 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Sonstige Funktionen
HDD Kapazität
1920 GB
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D eTLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1550000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
125000 IOPS
Lese-Latenzzeit
75 µs
Schreib-Latenzzeit
12 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.