Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell
Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell
Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell
Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell
Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell
Siku Ford Mustang Mach-E 1400 Sportwagen-Modell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110485791
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1566
EAN/GTIN:
     4006874015665
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Meine Damen und Herren, Sie sehen hier ein absolutes Meisterstück der Automobilsport-Evolution: Der Ford Mustang Mach-E 1400. Kaum zu glauben, dass dieser schnittige Rennwagen mit dem riesigen Heckflügel und seinen satten 1.500 PS unter der Haube ein Elektrofahrzeug ist! 3, 2, 1, GO! Der E-Mustang schießt mühelos auf Höchstgeschwindigkeit und hat die Konkurrenz im Nu abgehängt. Sportliche Felgen mit gummierten Reifen bieten auch in engen Kurven optimalen Grip. Die Metall-Karosserie des Rennwagens besticht zudem mit hammer-coolem Racing-Design und aufwendiger Bedruckung: strahlend weiß mit mehrfarbigen Farb- und Logo-Akzenten – dazu noch die biestig aussehenden, schwarzen Felgen… Ein Traum für alle Fans der legendären Amerikaner. Das detailgetreue Abbild des Original-Rennwagens ist übrigens ein Einzelstück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen-Modell
Ursprünglicher Modellname
Ford Mustang Mach-E 1400
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.