Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz
Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz
Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz
Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz
Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz
Blackroll Compression Boots Massagegerät Beine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110485932
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     18001
EAN/GTIN:
     4260346276033
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Beinlange COMPRESSION BOOTS mit integriertem Kompressor und Akku. Das Set aus je 2 Beinlingen, Akkus und Kompressoren hat locker in jeder Sporttasche Platz. Ohne störende Kabel, Schläuche und Bedienungselemente! Kompakt und äusserst praktisch.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Batteriereichweite
60 min
Drahtlos
Ja
Laden per USB
Ja
Technische Details
Massage-Typen
Kompressionsmassage
Vorgesehene Verwendung
Beine
Anzahl der Programme
3
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Einfach zu säubern
Ja
Anpassbare Intensität
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
5
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,90*
€ 498,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,96*
€ 455,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
018002
ab € 318,83*
Ähnlich
BLACKROLL
018003
ab € 352,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.