| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110493661 Herst.-Nr.: 131-0706 EAN/GTIN: 8717496337870 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Münzzählmaschine | | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten | | Unterstützte Währungen | EUR, GBP, CHF, USD, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, HRK, RSD, TRY | | Automatische Währungserkennung | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Funktion hinzufügen | Ja | | Autostart | Ja | | Autostopp | Ja | | Tragbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE | | Zertifizierung | CE, WEEE, RoHS, REACH | | Getrennte Münze Behälter | Ja | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 226 mm | | Tiefe | 142 mm | | Höhe | 76 mm | | Gewicht | 540 g | | Abmessungen (BxTxH) | 226 x 142 x 76 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | Lieferumfang | Netzkabel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |