Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Grundig GFB 5340 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110499754
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     BQ9T00
EAN/GTIN:
     4013833064619
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Erleben Sie satte und lebhafte Bilder
Einen neuen TV auszusuchen ist kein einfacher Prozess. Erleben Sie satte und lebhafte Bilder mit den Grundig Full HD TVs. Unsere Full HD TVs bieten 1920 x 1080 Pixel Auflösung für bessere Bildqualität.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Composite Video-Ausgang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
897.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
205.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
567.6 mm
Breite (ohne Standfuß)
897.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
96.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
514 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1001 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
637 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Videokompressionsformate
HEVC
Anzahl Prozessorkerne
1
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
40 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Video-Modi
1080p
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
100 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.