Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE VULCAN Z T253TY004T0C101 Internes Solid State Drive 2.5" 4000 GB Serial ATA III QLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-FORCE VULCAN Z T253TY004T0C101 Internes Solid State Drive 2.5" 4000 GB Serial ATA III QLC
Team Group T-FORCE VULCAN Z T253TY004T0C101 Internes Solid State Drive 2.5" 4000 GB Serial ATA III QLC
Team Group T-FORCE VULCAN Z T253TY004T0C101 Internes Solid State Drive 2.5" 4000 GB Serial ATA III QLC
Team Group T-FORCE VULCAN Z T253TY004T0C101 Internes Solid State Drive 2.5" 4000 GB Serial ATA III QLC
Team Group T-FORCE VULCAN Z T253TY004T0C101 Internes Solid State Drive 2.5" 4000 GB Serial ATA III QLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110500318
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     T253TY004T0C101
EAN/GTIN:
     765441366022
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Eine erstklassige Wahl für professionelle Gaming-Upgrades Ganz gleich, ob für Gaming-Laptops oder Hosts, die VULCAN Z QLC SSD bietet ein reibungsloses und schnelles Start-Erlebnis beim Spielen. Sie ist die beste Option für professionelle Gaming-Upgrades. Erhöhte Leistung um das Vierfache, jederzeit bereit, ein Spiel zu starten Die VULCAN Z QLC SSD liefert außergewöhnliche Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 550/510 MB/s, was viermal schneller ist als bei herkömmlichen SSDs. Die verbesserte Leistung ermöglicht es Gamern, jederzeit ein packendes Spiel zu starten! Hohe Speicherkapazität auf TB-Niveau für sorgenfreie Speicherung von Games Mit einer maximalen Kapazität von 4 TB können die Gamer Spiele, Dateien und sonstige Daten problemlos speichern, ohne sich über mangelnden Speicherplatz Gedanken machen zu müssen! Herausragende Leistung und Beständigkeit Sie unterstützt den hervorragenden SLC-Caching-Algorithmus. Zusätzlich zur gesteigerten Leistung ermöglicht sie eine optimierte Widerstandsfähigkeit, damit Gamer ein tadelloses Spielerlebnis genießen können. Optimierte Betriebsleistung mit Zuverlässigkeit und erhöhter Lebenserwartung Sie ermöglicht durch die Unterstützung der Windows TRIM-Optimierung die Nutzung freier Blöcke unmittelbar nach der Freigabe und beschleunigt die Übertragungs- und Schreibleistung. Die Wear-Leveling-Technologie sowie die Funktion des Fehlerkorrekturcodes erhöhen die Zuverlässigkeit der Datenübertragung und verlängern die Lebensdauer der SSD. Intelligente Geräteüberwachung Ausgestattet mit der exklusiven, patentierten S.M.A.R.T.-Überwachungssoftware, überwacht sie den SSD-Status zu jeder Zeit. Durch rasche und einfache Einstellung und Überprüfung überwacht es die Qualität und Leistung der SSD. Umweltfreundliches Produkt, das zur Bewahrung der Erde beiträgt Alle Herstellungsprozesse erfolgten in einer halogen- und bleifreien, umweltfreundlichen Umgebung unter Einhaltung der RoHS-Normen. Die Verpackung besteht zu 100 % aus recycelbaren Materialien. Es ist ein umweltfreundliches Produkt, das zur Bewahrung der Erde beiträgt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
QLC
Komponente für
PC/Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
900
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.