| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110502324 Herst.-Nr.: RZ03-04880100-R3M1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | USB | Design | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Multi | | Tastatur-Stil | Gerade | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastatur-Switch | Mecha-Membran-Schlüsselschalter | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatur Formfaktor | Tenkeyless (80 - 87 %) | | Material der Tastenkappen | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Windows Tasten | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Programmierbare Schnelltasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Stimmabgabe Rate | 1000 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |