Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110586554
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ12-04590100-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910060209
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.1 mm
Tiefe
25.1 mm
Höhe
52.8 mm
Gewicht
59 g
Gewicht linke Hörmuschel
6 g
Gewicht rechte Hörmuschel
6 g
Ladegehäuse Gewicht
46 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrstöpsel
Silikon
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Treibereinheit
10 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
BeamForming
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Bluetooth-Version
5.3
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
18.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
30 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-26 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.