Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 420 Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT 420 Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN Ethernet/LAN
Strong SRT 420 Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN Ethernet/LAN
Strong SRT 420 Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN Ethernet/LAN
Strong SRT 420 Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110710669
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT420
EAN/GTIN:
     9120072373695
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
1 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
7 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
S/PDIF-Ausgang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Prozessor
Prozessorhersteller
Amlogic
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
Cortex-A35
Grafik
Grafikkarte
Mali-G31
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Unterstützte Videoformate
HEVC/H.265
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
170 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien Typ
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkutyp Fernbedienung
AAA
Anzahl der Batterien der Fernbedienung
2
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.