Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner PocketPlane-Laser 3G Bezugspegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner PocketPlane-Laser 3G Bezugspegel
Laserliner PocketPlane-Laser 3G Bezugspegel
Laserliner PocketPlane-Laser 3G Bezugspegel
Laserliner PocketPlane-Laser 3G Bezugspegel
Laserliner PocketPlane-Laser 3G Bezugspegel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110730494
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     036.703A
EAN/GTIN:
     4021563725496
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Lieferumfang
Schutzbrille enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkuladezeit
4 h
Batteriekapazität
3.6 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Levelling Präzision (±)
0.3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3.5 °
Selbstnivellierend
Ja
Wellenlänge
515 nm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.