Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz
Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz
Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz
Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz
Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz
Laserliner AirMonitor FRESH 1% Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110730499
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.430A
EAN/GTIN:
     4021563718610
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
1 %
Messfunktionen
Kohlendioxid (CO2)
Temperaturmessung
Ja
Temperaturmessbereich
-9.9 - 50 °C
Feuchtigkeitsmessung
Ja
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
1 - 99 %
Einfache Installation
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.