Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Laserliner VideoFlex HD Duo Industrielle Inspektionskamera 7,9 mm Flexible Sonde IP68
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110730526
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.280A
EAN/GTIN:
     4021563713622
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Inspektionssystem (Mikroskop)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmdiagonale
5 "
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Merkmale
Sondendurchmesser
7.9 mm
Sondentyp
Flexible Sonde
Produktfarbe
Schwarz
Sondenlänge
2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Wasserfest
Batteriereichweite
5 h
Kamerkabel Länge
7.9 m
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,17*
€ 643,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.