Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Laserliner MultiWet-Finder Plus Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110730577
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.091A
EAN/GTIN:
     4021563722617
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 90 %
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
3 %
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-10 - 60 °C
Temperaturgenauigkeit
1 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.