Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Laserliner RangeXtender G 60 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110730707
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     033.55A
EAN/GTIN:
     4021563710164
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Linienlaser
linienlaser 60m
linienlaser
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batteriereichweite
80 h
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Maximale Reichweite
60 m
Eingebautes Display
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: laserliner linienlaser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.