Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB Internes Solid State Drive 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110732960
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     SPATIUM S270 SATA 2.5 960GB
EAN/GTIN:
     4711377001175
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.1 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
55000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
500
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.