Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design BP318V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design BP318V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design BP318V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design BP318V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798170
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     BP318V
EAN/GTIN:
     4004122132812
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Peppers, rechtechteckiges Holzprofil mit matter Oberfläche (Ausnahme Farbe gold und silber) in diversen Formaten und Farben.Leiste: schmales Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben matt: schwarz, grau, eiche, kiefer, nussbaum, buche, mahagoni, polarweissFarben foliert/glänzend: gold, silberGlas: Klarglas, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: V-Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.