Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EL015B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EL015B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Walther Design EL015B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Walther Design EL015B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798323
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EL015B
EAN/GTIN:
     4004122280001
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Chalet mittelbreites, nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: Polystyrol-Profil Farben: schwarz, natur, blau, weissGlas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnittpassepartout, weiss Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.