| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110798619 Herst.-Nr.: HI520S EAN/GTIN: 4004122174379 |
| |
|
| | |
| Holzrahmen Grado rechteckiges Holzprofil mit gerillter Oberfläche in diversen Formaten und FarbenLeiste: gerilltes Rechteckprofil, matt gebeizt Farben: schwarz, beigebraun, eiche, natur, orange, rot, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: angestanzt, weiss Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung, ab 20x28 cm zwei zusätzliche Jumbo-Aufhänger Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 197 mm | | Tiefe | 13 mm | | Höhe | 246 mm | | Dicke | 13 mm | Merkmale | Typ | Einzelbilderrahmen | | Material | Holz | | Produktfarbe | Silber | | Abbildung Größe | 10 x 15 cm | | Form | Rechteckig | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |