Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 66S2000 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 66S2000 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 66S2000 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110801538
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     66S2000
EAN/GTIN:
     734646741033
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
MS631dw MX532adwe MS531dw MX632adwe MS632dwe
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
637 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
66S0Z00
ab € 38,77*
Ähnlich
Lexmark
66S0HA0
ab € 316,87*
Ähnlich
Lexmark
66S0XA0
ab € 396,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.