| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110801542 Herst.-Nr.: 66S2H00 EAN/GTIN: 734646740494 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MS531dw MX532adwe | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Schwarztoner Seitenleistung | 28400 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 315 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | | Paketgewicht | 1050 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |