| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110801557 Herst.-Nr.: 75M2HY0 EAN/GTIN: 734646742016 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | CX532adwe CS531dw CX532adwe | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Farbtoner-Seitenleistung | 8800 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 117 mm | | Verpackungstiefe | 185.2 mm | | Verpackungshöhe | 90.5 mm | | Paketgewicht | 386 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |