Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 75M0H20 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 75M0H20 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark 75M0H20 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110801559
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M0H20
EAN/GTIN:
     734646741521
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CS531dw CX532adwe
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
8800 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.