Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 965 3,56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Weiß WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110802559
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02809-11
EAN/GTIN:
     753759313876
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.2 mm
Tiefe
13.2 mm
Dicke
47.2 mm
Gewicht
53 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
454 x 454 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
35.4 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3 DX
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Weiß
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
135 - 205 mm
Riemenmaterial
Silikon
Minimale Riemenlänge
135 mm
Maximale Riemenlänge
205 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
31 h
Batterielebensdauer
23 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
31 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8.5 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch, Manuell
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Akustische Signale
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Schrittsignal
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Distanzmaßsystem
Metrisch
Motivierendes Feedback
Ja
Schulungsempfehlungen
Ja
Schulungsplanung
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Fitness-Test
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Musiksteuerung
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Virtuelle Rennen-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Physiologische Messungen
Ja
Laufdynamik
Ja
Aktive Minuten
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Unterstützte Anwendungen
Garmin Connect
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,16*
€ 647,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,02*
€ 587,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.