| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-110803300 Herst.-Nr.: OSFNBAM13L93302 EAN/GTIN: 5059902032072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Geeignet für | Monitor/Laptop | ![](/p.gif) | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | ![](/p.gif) | Filterfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz, Privatsphäre | ![](/p.gif) | Unterstützte Displaytypen | LCD | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, blickschutzfilter origin storage, bildschirmfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |