Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 765-00187 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 765-00187 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Distrelec RND 765-00187 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Distrelec RND 765-00187 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110846721
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 765-00187
EAN/GTIN:
     0042764630543
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
27
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.