Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Acer CB342CU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110846929
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.CB2EE.016
EAN/GTIN:
     4711121337710
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1326417
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
817 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
597 mm
Gewicht (mit Ständer)
9200 g
Breite (ohne Standfuß)
817 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
86.4 cm
Farbtiefe
8 Bit
Farbskala
99 %
Zweites Display effektiver Sichtbereich
800 x 335 mm
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,19*
€ 447,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 148,17*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960BLACKPLUS
ab € 97,68*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,31*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.