Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110847660
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB743G-U-WW
EAN/GTIN:
     7640152093234
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Neuester E-Ink-Bildschirm
Der buchgroße 7,8“ E-Ink Carta™ 1200 Bildschirm (1404 × 1872/ 300 DPI) bietet einen 15% besseren Kontrast sowie eine 20 % bessere Reaktionszeit.

Einstellbares SMARTlight
Reguliere Helligkeit und Farbtemperatur des Bildschirms mit dem adaptiven SMARTlight für eine warm- oder kaltweiße Displaybeleuchtung.

Lautsprecher & Bluetooth
Höre Hörbücher direkt auf dem E-Reader über den eingebauten Lautsprecher oder indem du den E-Reader mit Kopfhörern oder anderen Geräten koppelst.

Text-to-Speech
Die Funktion verwandelt Textdateien in Hörbücher: Nur 2 Klicks und der PocketBook InkPad 4 liest jedes Buch mit einer natürlich klingenden Stimme vor.

Wasserdicht gemäß IPX8
Der PocketBook InkPad 4 kann einem Eintauchen in 2 Meter tiefes Süßwasser bis zu 60 Minuten standhalten.

Kratzschutz
Der Bildschirm des E-Readers besitzt einen verbesserten Kratzschutz. Dieser bietet noch mehr Sicherheit beim Lesen unterwegs.

Klassisches Design
Das Gerät ist kompakt, ergonomisch und stilvoll: Die dezenten schwarzen Vorder- und Rückseiten bilden einen schönen Kontrast zum silberfarbenen Rand.

Rekordanzahl von Formaten
Der PocketBook InkPad 4 unterstützt 31 Formate ohne Konvertierung: 21 Buch-, 6 Audio- und 4 Grafikformate.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Auflösung (schwarz und weiß, Standardmodus)
300 DPI
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Mitgelieferte Software
PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, Book store, Library, Dictionary, Browser, Audio Books, Music player, Gallery, Calculator, RSS News, Notes, Chess, Klondike, Scribble, Sudoku
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Merkmale
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Slowakisch, Polnisch, Schwedisch, Ukrainisch, Ungarisch, Russisch, Englisch, Spanisch, Französisch, GER, Italienisch
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
PDF DRM, ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.