Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2452MSC-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6104-2PC
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2452MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570121816
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ProLite T2452MSC-B1 mit seiner Full-HD-Auflösung (1920x1080) und der präzisen PCAP-10-Punkt-Touch-Technologie bietet eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Der IPS Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel. Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Mehrere Eingänge (HDMI, DP) stehen für flexible Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, ebenso wie USB für das Touch-Interface. Ein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden und sorgt so für eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung. Eine perfekte Wahl für eine breite Auswahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1459429
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-25 - 90 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
567 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
253.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
385 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.274 x 0.274 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Oberflächenhärte
7H
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 270,74*
€ 287,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 269,60*
€ 288,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 290,16*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 271,17*
€ 290,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 272,25*
€ 290,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 101,25*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 127,68*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,73*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,52*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,42*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,44*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,46*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.