Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     643-433391
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     WP D002C
EAN/GTIN:
     4948570032891
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der kabellose Präsentation-Dongle ermöglicht es, Inhalte (z. B. Videos oder Apps) von Ihrem Computer aus, auf einen iiyama (i)LFD mit der vorinstallierten EShare-App zu übertragen. Der Dongle ist kompatibel mit Computern, die mit einem USB-C-Steckplatz (DP-Alt-Modus) ausgestattet sind. Dazu ermöglicht es ein reibungsloses Video-Streaming auch in 4K-Auflösung.Um den Dongle zu verwenden, müssen Sie ihn mit einem Android-Empfänger koppeln. Der mitgelieferte Adapter (USB-Typ-C auf USB-Typ-A) kann verwendet werden, wenn der Android-Empfänger nicht über einen USB-Typ-C-Steckplatz verfügt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Frequenzband
5 GHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
81 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
217 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 160,09*
€ 175,62*
3 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 161,14*
€ 176,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 177,68*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 179,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 166,98*
€ 181,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.