Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geo-FENNEL 555050 Laser Level Bezugspegel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
geo-FENNEL 555050 Laser Level Bezugspegel 30 m
geo-FENNEL 555050 Laser Level Bezugspegel 30 m
geo-FENNEL 555050 Laser Level Bezugspegel 30 m
geo-FENNEL 555050 Laser Level Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110889366
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     555050
EAN/GTIN:
     4045921008434
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
geo-fennel positionierlaser
punktlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
20 h
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Levelling Präzision (±)
2 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3.5 °
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Farbe des Laserbeams
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
302010
ab € 30,69*
Zubehör
geo-FENNEL
290560
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.