Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini DisplayPort Kabel, Stecker / Stecker, weiß, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini DisplayPort Kabel, Stecker / Stecker, weiß, 2m
InLine Mini DisplayPort Kabel, Stecker / Stecker, weiß, 2m
InLine Mini DisplayPort Kabel, Stecker / Stecker, weiß, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11094026
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 2m
displayport kabel
Kabel zum Anschluss von Geräten mit Mini DisplayPort Anschluss an das MacBook etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.