Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Babydesign 1792401101WS Babybadewanne Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Babydesign 1792401101WS Babybadewanne Kunststoff Weiß
Rotho Babydesign 1792401101WS Babybadewanne Kunststoff Weiß
Rotho Babydesign 1792401101WS Babybadewanne Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111046272
Hersteller:
     Rotho Babydesign
Herst.-Nr.:
     1792401101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Babywanne
Bade-Eimer
Badeeimer
badeeimer
Kinder Badewanne Bella Bambina Wenn sich Ihr Kind im Wasser pudelwohl fühlt und rundum glücklich ist, dann wird es mit unserem Produkt noch viel spaßiger. Mit der Bella Bambina Badewanne steht dem Plantschen und Spielspaß nichts mehr im Wege. Dank ihrer integrierten Sitzmulde hat das Baby immer sicheren Halt, sobald es selbstständig sitzen kann. Durch die praktischen Ablageflächen liegen Badeutensilien immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
842 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
252 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Form
Oval
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Griff(e)
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Entwässerungsöffnungen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.