Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80204 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80204 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80204 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80204 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111094206
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80204
EAN/GTIN:
     4043619802043
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Dieses Kabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden. Durch die offenen Kabelenden lassen sich kundenspezifische Kabelkonfektionen herstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-50
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
26
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.