Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC Stromkabel Schwarz 7 m USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC Stromkabel Schwarz 7 m USB C
Ubiquiti UACC-ADAPTER-DBAC Stromkabel Schwarz 7 m USB C
Artikel-Nr.:
     1817-208582
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-ADAPTER-DBAC
EAN/GTIN:
     810010078612
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Kompatibilität
UBİQUİTİ UNİFİ G4
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Durchmesser
51.6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
30
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,79*
€ 26,13*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,82*
€ 26,17*
4 Tage
23
pro Stück
€ 6,00*
ab € 25,24*
€ 26,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 29,07*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 27,73*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.