Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBA51480 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111109593
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     914 913 590
EAN/GTIN:
     7332543884087
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
aeg waschautomat
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

PROSENSE® MENGENAUTOMATIK: SPART WASSER, ENERGIE UND ZEIT.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

PROTEX: EXTRA SCHONEND ZU IHREN TEXTILIEN. WENIGER TEXTILABNUTZUNG.
Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.

INVERTER-MOTOR: BESONDERS LEISE UND LANGLEBIG.
Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

STARTZEITVORWAHL: FÜR FLEXIBLERES ZEITMANAGMENT.
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann fertig, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

XXL TÜRÖFFNUNG: FÜR GROSSE WÄSCHSTÜCKE.
Dank der extragroßen Öffnung ist das Beladen voluminöser Teile wie Kissen, Decken und Co. viel einfacher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
70000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Weiß
Farbe des Türgriffs
Weiß
Trommeltyp
Schontrommel mit Wabenstruktur
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.45 m
Niedrige Einbaufähigkeit (nach oben offen)
Ja
Wasserkapazität
kalt
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
74 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Cottons 20°C, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Schleudern/Abpumpen, Wolle
Aquastop Funktion
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
20 h
Zykluszeit (max.)
205 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
53.4 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Fleckenentferneroption
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
847 mm
Gewicht
68500 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Behälter für Flüssigwaschmittel
Ja
Markeneigenschaften
AEG-Technologien (Kleiderpflege)
ÖKOInverter
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
43 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.471 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Anschlusswert
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,41*
€ 591,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.