Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111145496
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE6406T019P1-1060F
EAN/GTIN:
     4710562243963
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Für kompakte PCs
Kompakt und leistungsstark

Palit GeForce RTX™ 4060 Ti StormX: Mit einer Länge von 17cm ist die Palit StormX die perfekte Option für Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen somit über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbüße in Kauf nehmen zu müssen.

NVIDIA DLSS 3
Maximale FPS. Maximale Qualität. Angetrieben durch AI.
DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-Grafik zur Steigerung der Leistung. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikkarten der GeForce RTX™ 40-Serie, um mithilfe von AI zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

NVIDIA Studio
Deine Ideen, beschleunigt durch NVIDIA Studio.
Mit NVIDIA Studio kannst du bei deinen kreativen Projekten den nächsten Schritt machen. Dank der neuen dedizierten Hardware bietet die RTX 40-Serie unübertroffene Leistung bei 3D-Rendering, Videobearbeitung und Grafikdesign. Erlebe funktionsreiche RTX-Beschleunigungen in kreativen Top-Apps, erstklassige NVIDIA Studio-Treiber, die für maximale Stabilität entwickelt wurden, und eine Suite exklusiver Tools, die die Leistung von RTX für KI-gestützte kreative Workflows nutzen.

NVIDIA Reflex
Grafikprozessoren der NVIDIA Reflex- und GeForce RTX™ 40-Serie bieten die niedrigste Latenz und die beste Reaktionsgeschwindigkeit für den ultimativen Wettbewerbsvorteil. Reflex wurde entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und zu messen, und bietet schnellere Zielerfassung, kürzere Reaktionszeiten und die beste Zielgenauigkeit für wettkampforientierte Spiele.

DrMOS
DrMOS wurde ursprünglich bei Highend-Server-CPUs eingesetzt und sorgt auf den Karten der JetStream-Reihe für hohe Stabilität, hohe Energieeffizienz und damit für weniger Abwärme und einen geringeren Geräuschpegel.

Mini-ITX kompatibel
Mit einer Länge von nur 17cm ist die Grafikkarte die perfekte Option für ein Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
169.9 mm
Höhe
38.8 mm
Breite
124.1 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,48*
€ 436,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.