Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablemod 12VHPWR Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablemod 12VHPWR Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Cablemod 12VHPWR Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Cablemod 12VHPWR Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Cablemod 12VHPWR Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111146305
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-ADT-16PC-B180KK-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium
Kompatibilität
AORUS 4070 Ti MASTER, AORUS 4080 MASTER, AORUS 4080 XTREME WATERFORCE WB, AORUS 4090 MASTER, AORUS 4090 XTREME WATERFORCE, Colorful iGame 4090 Neptune OC-V, EK Quantum Vector2 FE RTX 4080, EK Quantum Vector2 RTX 4090 FE, EK Quantum Vector2 RTX 4090 FE, EK Quantum Vector2 Strix/TUF RTX 4090, GALAX 4080 SG 1-Click OC, GALAX 4090 SG 1-Click OC, GIGABYTE 4070 Ti Eagle OC, GIGABYTE 4070 Ti Gaming OC, GIGABYTE 4070 Ti WINDFORCE, GIGABYTE 4080 Eagle OC, GIGABYTE 4080 Gaming OC, GIGABYTE 4080 WINDFORCE, GIGABYTE 4090 Gaming OC, GIGABYTE 4090 WINDFORCE, GIGABYTE RTX 4080 Aero OC, Inno3D 4080 X3, Inno3D 4090 ICHILL FROSTBITE, KFA2 4090 HOF, Manli 4090 Gallardo, MSI 3090 Ti GAMING X TRIO, MSI 4080 VENTUS 3X OC, MSI 4090 VENTUS 3X OC, MSI Gaming X Trio 4070 Ti, MSI Gaming X Trio 4080, MSI Gaming X Trio 4090, MSI Suprim 4070 Ti, MSI Suprim 4080, MSI Suprim 4090, MSI Suprim Liquid X 4070 Ti, MSI Suprim Liquid X 4080, MSI Suprim Liquid X 4090, MSI Suprim X 4070 Ti, MSI Suprim X 4080, MSI Suprim X 4090, NVIDIA 4080 FE, NVIDIA 4090 FE, Palit 4070 Ti GameRock OC, Palit 4080 GameRock OC, Palit 4080 GamingPro, Palit 4080 GamingPro OC, Palit 4090 GameRock OC, PNY 4090 OC XLR8 Gaming Verto EPIC-X RGB TF, PNY 4090 TF Verto Edition, ZOTAC 4070 Ti AMP Extreme AIRO, ZOTAC 4080 AMP Extreme AIRO, ZOTAC 4090 AMP Extreme AIRO, ZOTAC 4090 Trinity
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: pci express controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.