Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 5 (3 gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Show 5 (3 gen.)
Amazon Echo Show 5 (3 gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111186419
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09B2S8WKD
EAN/GTIN:
     840080591490
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
456 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Touchscreen
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
MT8169B
Kamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
44 mm
Freisprechmodus
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Audiostreaming
Ja
Musik-Apps
Amazon Music, Spotify, Deezer
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS, iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.