Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink
Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink
Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink
Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink
Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink
Kambukka Olympus 300 ml Thermosflasche 0,5 l Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111221799
Hersteller:
     Kambukka
Herst.-Nr.:
     11-02018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche pink
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
71 mm
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
136 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.5 l
Produktfarbe
Pink
Warmhaltezeit
6 h
Kalthaltezeit
11 h
Schaltknopf
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, thermoflaschen 0,3l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.