Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111223560
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R7BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00305*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13364*
€ 0,15903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01009*
€ 0,01201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00829*
€ 0,00987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00403*
€ 0,0048
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00305*
€ 0,00363
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C102K4RACTU
ab € 0,00284*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0402YC102KAT2A
ab € 0,00413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.