Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial T700 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial T700 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Crucial T700 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111230595
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT1000T700SSD3
EAN/GTIN:
     649528935632
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
11700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
9500 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
TBW-Bewertung
600
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.