Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial T700 M.2 4 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial T700 M.2 4 TB PCI Express 5.0 NVMe
Crucial T700 M.2 4 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111230598
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT4000T700SSD3
EAN/GTIN:
     649528935687
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
12400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
11800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
TBW-Bewertung
2400
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,86*
€ 597,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,50*
€ 539,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.