Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Ein magisches Malbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Ein magisches Malbuch
tonies Ein magisches Malbuch
tonies Ein magisches Malbuch
tonies Ein magisches Malbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111331963
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10002572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Ein magisches Malbuch “Freundschaftstag im Zauberwald” inklusive passendem Hörspiel Lausche dem Hörspiel des Kreativ-Tonies auf deiner Toniebox und verfolge die Geschichte gleichzeitig in dem passenden Malbuch. Hüpfe mit dem Zauberer Felix von Kapitel zu Kapitel und Seite zu Seite. Mit Farbe und Fantasie erweckst du die Geschichte so zum Leben - in deinem Kopf und auf dem Papier. Werde Teil der Geschichte Deine Fantasie füllt die magische tonies® Welt im Malbuch mit Farbe. So wird dein Buntstift zum Zauberstab. Im magischen Malbuch findest du einen QR-Code für das Hörspiel “Freundschaftstag im Zauberwald”, das dein Malbuch begleitet. Der Kreativ-Tonie auf der Toniebox erzählt dir die Geschichte vom kleinen Zauber Felix und nimmt dich mit in den Zauberwald. Wie der wohl aussieht? Unser Malbuch gibt dir erste Ideen mit. Freundschaftstag im Zauberwald Das tonies® original Hörspiel “Freundschaftstag im Zauberwald” ist exklusiv in der Audiothek auf mytonies für eure Kreativ-Tonies erhältlich. In rund 45 Minuten taucht ihr in die magische Welt des kleinen Zauberers Felix und seiner besten Freundin der Eule Ella ab. Und da ist was los! Denn im Zauberwald wird der Freundschaftstag gefeiert! Kommt mit ins bunte Abenteuer. 15% sparen im Bundle mit dem Kreativ-Tonie Zauberer Am Schönsten erzählt natürlich der Zauberer Felix seine Geschichte selbst. Deswegen könnt ihr den Kreativ-Tonie Zauberer und das magische Malbuch auch direkt zusammen kaufen. Im magischen Malbuch findet ihr einen QR-Code für das Hörspiel “Freundschaftstag im Zauberwald”, welches ihr dann direkt dem Kreativ-Tonie Zauberer zuweisen könnt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Malbuch für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spielzeit
45 min
Kunst-
Aufkleber
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
280 mm
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.