Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-FTP6A075R-SLIM Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-FTP6A075R-SLIM Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Microconnect V-FTP6A075R-SLIM Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Microconnect V-FTP6A075R-SLIM Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336204
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-FTP6A075R-SLIM
EAN/GTIN:
     5715063027851
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
126 g
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ45
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.