Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-FTP6A10R-SLIM Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-FTP6A10R-SLIM Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Microconnect V-FTP6A10R-SLIM Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Microconnect V-FTP6A10R-SLIM Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336205
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-FTP6A10R-SLIM
EAN/GTIN:
     5715063027868
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
162 g
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ45
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.