Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336744
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE6406T019P1-1060D
EAN/GTIN:
     4710562243925
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
249.9 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
123.5 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
PhysX
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA GameStream
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.