Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Gainward GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336796
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NE6406TT19P1-1060B
EAN/GTIN:
     4710562243932
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
249.9 mm
Höhe
128.1 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
9000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2685 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.